Schneider - Motorvédő segédé. homloklapi z+ ny G38744 - GVAE11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110343434
Sonepar cikkszám
G38744
Gyártói cikkszám
GVAE11
Gyártói típuskód
GVAE11
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
0.5 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
TeSys GV segédérintkező-blokk, GV2 és GV3 motorvédő megszakítókhoz. 1NO+1NC pillanatnyi segédérintkezők. Legfeljebb 2 A / 240 V AC és 1 A / 60 V DC üzemre méretezve. A megszakító elülső oldalára kell felszerelni. Csatlakoztatás csavaros kapcsokkal. 10 darabos tételben értékesített. Több szabvány szerinti tanúsítás (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).