Schneider - Mozgásérzékelő 230 V AC 180 fokos süllyesztett GT51333 - 171010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - süllyesztett
Max. hatótávolság előre - 10 m
Szerelési magasság - 1.2 m
Üzemmódválasztó - Nem
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 5 min
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT51333
Gyártói cikkszám
171010
Gyártói típuskód
ELSO 171010
Szerelési mód:
süllyesztett
Max. hatótávolság előre:
10 m
Szerelési magasság:
1.2 m
Üzemmódválasztó:
Nem
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
5 min
Vízszintes érzékelésszög:
180-180 °
Lépcsőházi világításvezérlő:
Nem
Állatkifutó:
Nem
Átbújásvédelem:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
10 m
Halogénmentes:
Igen
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Min. kapcsolási idő:
300 s
Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő szenzor ; Mozgásérzékelő 230 V AC 180 fokos süllyesztett