Nem visszaküldhető

Schneider - Mozgásérzékelő 230VAC 110fokos fehér IP55 GT23152 - MTN565119

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mozgásérzékelő 230VAC 110fokos fehér IP55 GT23152

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 12 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 8 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 0-110 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 2000 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485098487

Sonepar cikkszám

GT23152

Gyártói cikkszám

MTN565119

Gyártói típuskód

Merten Argus MTN565119

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

12 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

8 min

Vízszintes érzékelésszög:

0-110 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

2000 W

Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:

passzív infravörös

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Kényszerített bekapcsolás:

Igen

Kényszerkikapcsolás:

Igen

Állatkifutó:

Nem

Átbújásvédelem:

Igen

Hálózatba köthető:

Nem

Letapogatási szög:

110 °

Optimális szerelési magasság:

2.5 m

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Áthidaló kapcsoló:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

12 m

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

24 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Igen

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Szerelési mód:

falon kívüli

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

IP55

Háttérfigyelés:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-50 Hz

Min. kapcsolási idő:

1 s

Kikapcsolási késleltetés:

480 s

Bekapcsolási késleltetés:

0 s

Szenzor elfordulási tartománya, vízszintes:

-12-12 °

Szenzor elfordulási tartománya, függőleges:

-24-9 °

Indító fényerő:

3-1000 lx

Falra szerelhető:

Igen

C-teher:

Igen

Kapcsolási zónák száma:

92

Max. bekapcsolási áram:

16 A

Vezérlőáram:

4.3 mA

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Névleges feszültség:

220-230 V

Riasztó-funkció:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

-20-25 °C

Akusztikus szenzorral:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Csatlakozókábel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Mozgásérzékelő 230VAC 110fokos fehér