Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mozgásérzékelő 230VAC 120fokos 12m IP44 GT01911 - CCT56P004

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mozgásérzékelő 230VAC 120fokos 12m IP44 GT01911

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 12 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 30 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 0-120 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 1000 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480145155

Sonepar cikkszám

GT01911

Gyártói cikkszám

CCT56P004

Gyártói típuskód

Merten Argus CCT56P004

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

12 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

30 min

Vízszintes érzékelésszög:

0-120 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

1000 W

Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:

passzív infravörös

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Kényszerített bekapcsolás:

Nem

Kényszerkikapcsolás:

Nem

Állatkifutó:

Nem

Átbújásvédelem:

Nem

Hálózatba köthető:

Nem

Letapogatási szög:

120 °

Optimális szerelési magasság:

2.5 m

Lépcsőházi világításvezérlő:

Nem

Áthidaló kapcsoló:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

6 m

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

7.4 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Nem

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Nem

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Szerelési mód:

falon kívüli

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

IP55

Háttérfigyelés:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK02

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-50 Hz

Min. kapcsolási idő:

3 s

Kikapcsolási késleltetés:

1800 s

Bekapcsolási késleltetés:

0 s

Szenzor elfordulási tartománya, vízszintes:

-80-80 °

Szenzor elfordulási tartománya, függőleges:

-55-95 °

Indító fényerő:

5-2000 lx

Falra szerelhető:

Igen

C-teher:

Nem

Kapcsolási zónák száma:

0

Max. bekapcsolási áram:

10 A

Min. bekapcsolási áram:

0 A

Vezérlőáram:

0 mA

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Riasztó-funkció:

Nem

Szélesség:

140 mm

Magasság:

80 mm

Környezeti hőmérséklet:

-15-40 °C

Mélység:

75 mm

Akusztikus szenzorral:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Csatlakozókábel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Mozgásérzékelő 230VAC 120fokos 12m IP44