Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mozgásérzékelő 230VAC 180fokos fehér GT23202 - MTN578419

MásolásMásolás
Schneider - Mozgásérzékelő 230VAC 180fokos fehér GT23202

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Hálózatba köthető - Nem

  • Folyamatos fényszabályozás - Nem

  • Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez - Nem

  • Max. hatótávolság előre - 8 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23202

Gyártói cikkszám

MTN578419

Gyártói típuskód

Merten MTN578419

Szerelési mód:

süllyesztett

Hálózatba köthető:

Nem

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Max. hatótávolság előre:

8 m

Szerelési magasság:

1 m

Üzemmódválasztó:

Nem

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

8 min

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Vízszintes érzékelésszög:

0-180 °

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Állatkifutó:

Igen

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Átbújásvédelem:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

8 m

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Min. kapcsolási idő:

1 s

RAL-szám (hasonló):

9010

Mozgásérzékelő 230VAC 180fokos fehér