Nem visszaküldhető

Schneider - Mozgásérzékelő 230VAC 220° IP55 alumínium SN077430 - MEG5628-3160

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mozgásérzékelő 230VAC 220° IP55 alumínium SN077430

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 16 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 8 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 0-220 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 2000 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN077430

Gyártói cikkszám

MEG5628-3160

Gyártói típuskód

Merten MEG5628-3160

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

16 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

8 min

Vízszintes érzékelésszög:

0-220 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

2000 W

Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:

passzív infravörös

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Kényszerített bekapcsolás:

Nem

Kényszerkikapcsolás:

Nem

Állatkifutó:

Nem

Átbújásvédelem:

Igen

Hálózatba köthető:

Nem

Letapogatási szög:

220 °

Optimális szerelési magasság:

2.5 m

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Áthidaló kapcsoló:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

14 m

Max. jelenlét tartomány:

50 m2

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

28 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Igen

Távirányítással működtethető:

Igen

Távvezérléssel:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Nem

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Szerelési mód:

falon kívüli

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Szín:

alumínium

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

IP55

Ütésállóság (IK):

IK02

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-50 Hz

Min. kapcsolási idő:

1 s

Kikapcsolási késleltetés:

480 s

Bekapcsolási késleltetés:

0 s

Szenzor elfordulási tartománya, vízszintes:

-12-12 °

Szenzor elfordulási tartománya, függőleges:

-24-9 °

Indító fényerő:

3-1000 lx

Falra szerelhető:

Igen

C-teher:

Igen

Kapcsolási zónák száma:

112

Max. bekapcsolási áram:

16 A

Min. bekapcsolási áram:

0 A

Vezérlőáram:

4 mA

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Riasztó-funkció:

Nem

Szélesség:

93 mm

Magasság:

151 mm

Környezeti hőmérséklet:

-20-25 °C

Mélység:

71 mm

Mozgásérzékelő 230VAC 220° IP55 alumínium