Nem visszaküldhető

Schneider - Mozgásérzékelő 230VAC 220fokos fehér ARGUS IP55 GT76196 - MTN565419

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mozgásérzékelő 230VAC 220fokos fehér  ARGUS IP55 GT76196

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 16 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 8 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 2-220 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 2000 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485098517

Sonepar cikkszám

GT76196

Gyártói cikkszám

MTN565419

Gyártói típuskód

Merten MTN565419

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

16 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

8 min

Vízszintes érzékelésszög:

2-220 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

2000 W

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Kényszerkikapcsolás:

Nem

Állatkifutó:

Nem

Átbújásvédelem:

Igen

Hálózatba köthető:

Nem

Optimális szerelési magasság:

2.5 m

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Áthidaló kapcsoló:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

14 m

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

28 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Igen

Távirányítással működtethető:

Igen

Távvezérléssel:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Igen

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Szerelési mód:

falon kívüli

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

IP55

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-50 Hz

Min. kapcsolási idő:

1 s

Kikapcsolási késleltetés:

0 s

Bekapcsolási késleltetés:

0 s

Szenzor elfordulási tartománya, vízszintes:

0-0 °

Szenzor elfordulási tartománya, függőleges:

0-0 °

Indító fényerő:

3-1000 lx

C-teher:

Nem

Kapcsolási zónák száma:

0

Max. bekapcsolási áram:

16 A

Vezérlőáram:

4.3 mA

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Riasztó-funkció:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

-20-25 °C

Mozgásérzékelő 230VAC 220fokos fehér ARGUS