Nem visszaküldhető

Schneider - Mozgásérzékelő 230VAC 300fokos fehér IP55 GT23150 - MTN564319

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mozgásérzékelő 230VAC 300fokos fehér IP55 GT23150

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 16 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 8 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 0-300 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 3000 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

19 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606485098463

Sonepar cikkszám

GT23150

Gyártói cikkszám

MTN564319

Gyártói típuskód

Merten MTN564319

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

16 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

8 min

Vízszintes érzékelésszög:

0-300 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

3000 W

Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:

passzív infravörös

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Kényszerkikapcsolás:

Nem

Állatkifutó:

Nem

Átbújásvédelem:

Igen

Hálózatba köthető:

Nem

Letapogatási szög:

300 °

Optimális szerelési magasság:

2.5 m

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Áthidaló kapcsoló:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

10 m

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

20 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Igen

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Szerelési mód:

falon kívüli

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

IP55

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-50 Hz

Min. kapcsolási idő:

1 s

Kikapcsolási késleltetés:

480 s

Bekapcsolási késleltetés:

0 s

Szenzor elfordulási tartománya, vízszintes:

-30-30 °

Szenzor elfordulási tartománya, függőleges:

0-45 °

Indító fényerő:

5-1000 lx

C-teher:

Igen

Kapcsolási zónák száma:

123

Max. bekapcsolási áram:

16 A

Vezérlőáram:

4.3 mA

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Riasztó-funkció:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

-20-25 °C

Mozgásérzékelő 230VAC 300fokos fehér