MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Mozgásérzékelő 230VAC 70fokos fehér IP44 GT23149 - MTN545719

Schneider
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 7 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 8 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 0-70 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 500 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23149

Gyártói cikkszám

MTN545719

Gyártói típuskód

Merten MTN545719

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

7 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

8 min

Vízszintes érzékelésszög:

0-70 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

500 W

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Kényszerkikapcsolás:

Nem

Állatkifutó:

Nem

Átbújásvédelem:

Nem

Hálózatba köthető:

Nem

Optimális szerelési magasság:

2.5 m

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Áthidaló kapcsoló:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

4 m

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

7 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Nem

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Nem

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Szerelési mód:

falon kívüli

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Védettség (IP):

IP44

Frekvencia:

50-50 Hz

Min. kapcsolási idő:

1 s

Indító fényerő:

3-1000 lx

Max. bekapcsolási áram:

2 A

Vezérlőáram:

4.3 mA

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Riasztó-funkció:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

-20-25 °C

Háztartási szerelvények ; Prodax ; %Mozgásérzékelő 230VAC 70fokos fehér