Schneider - Mozgásérzékelő 230VAC betét sülly 2300W krém GT22276 - MGU50.525.25Z
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. hatótávolság előre - 18 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 20 min
Vízszintes érzékelésszög - 90-180 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 2300 W
Max. hatótávolság oldalra - 9 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375145007
Sonepar cikkszám
GT22276
Gyártói cikkszám
MGU50.525.25Z
Gyártói típuskód
Unica MGU50.525.25Z
Max. hatótávolság előre:
18 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
20 min
Vízszintes érzékelésszög:
90-180 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
2300 W
Max. hatótávolság oldalra:
9 m
Távirányítással működtethető:
Igen
Min. kapcsolási idő:
2 s
Indító fényerő:
5-1000 lx
Mozgásérzékelő 230VAC betét sülly 2300W krém