Schneider - Mozgásérzékelő 230VAC betét sülly 300W ezüst IP20 GT22274 - MGU50.524.30Z
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. hatótávolság előre - 18 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 20 min
Vízszintes érzékelésszög - 90-180 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 300 W
Max. hatótávolság oldalra - 9 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375144970
Sonepar cikkszám
GT22274
Gyártói cikkszám
MGU50.524.30Z
Gyártói típuskód
Unica MGU50.524.30Z
Max. hatótávolság előre:
18 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
20 min
Vízszintes érzékelésszög:
90-180 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
300 W
Max. hatótávolság oldalra:
9 m
Távirányítással működtethető:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
ezüst
Védettség (IP):
IP20
Min. kapcsolási idő:
2 s
Indító fényerő:
5-1000 lx
Mozgásérzékelő 230VAC betét sülly 300W ezüst