Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mozgásérzékelő beltéri csak fedlap, sötétszürke ARGUS 180 GT63545 - MTN578669

MásolásMásolás
Schneider - Mozgásérzékelő beltéri csak fedlap, sötétszürke ARGUS 180 GT63545

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Max. hatótávolság előre - 8 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 8 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 180-180 °

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT63545

Gyártói cikkszám

MTN578669

Gyártói típuskód

Merten MTN578669

Szerelési mód:

süllyesztett

Max. hatótávolság előre:

8 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

8 min

Vízszintes érzékelésszög:

180-180 °

Szín:

szürke

Anyag:

műanyag

Max. hatótávolság oldalra:

8 m

Min. kapcsolási idő:

1 s

Háztartási szerelvények ; Prodax ; Mozgásérzékelő beltéri csak fedlap, sötétszürke ARGUS 180