Schneider - Mozgásérzékelő betét 230VAC 2300VA GT07861 - EEEP22904800060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997436524475
Sonepar cikkszám
GT07861
Gyártói cikkszám
EEEP22904800060
Gyártói típuskód
Betét PEM-23 B2
Névleges feszültség:
230 V
Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő betét ; Mozgásérzékelő betét 230VAC 2300VA