Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mozgásérzékelő CCT Argus 360 fokos, beltéri IP20 GT67588 - CCT56P002

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mozgásérzékelő CCT Argus  360 fokos, beltéri IP20 GT67588

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 7.4 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 10 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 0-360 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 1000 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

15 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480145179

Sonepar cikkszám

GT67588

Gyártói cikkszám

CCT56P002

Gyártói típuskód

Merten Argus CCT56P002

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

7.4 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

10 min

Vízszintes érzékelésszög:

0-360 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

1000 W

Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:

passzív infravörös

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Kényszerített bekapcsolás:

Nem

Kényszerkikapcsolás:

Nem

Állatkifutó:

Nem

Átbújásvédelem:

Nem

Hálózatba köthető:

Nem

Letapogatási szög:

360 °

Optimális szerelési magasság:

2.4 m

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Áthidaló kapcsoló:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

7.4 m

Max. jelenlét tartomány:

0 m2

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

7.4 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Nem

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Nem

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Szerelési mód:

falon kívüli

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Háttérfigyelés:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK02

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-50 Hz

Min. kapcsolási idő:

3 s

Kikapcsolási késleltetés:

600 s

Bekapcsolási késleltetés:

0 s

Szenzor elfordulási tartománya, vízszintes:

0-0 °

Szenzor elfordulási tartománya, függőleges:

0-0 °

Indító fényerő:

5-2000 lx

Falra szerelhető:

Nem

C-teher:

Nem

Kapcsolási zónák száma:

0

Max. bekapcsolási áram:

10 A

Min. bekapcsolási áram:

0 A

Vezérlőáram:

0 mA

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Riasztó-funkció:

Nem

Szélesség:

135 mm

Magasság:

135 mm

Környezeti hőmérséklet:

-15-40 °C

Mélység:

43 mm

Átmérő:

0 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

Beépítési mélység:

0 mm

Beépítési hossz:

0 mm

Beépítési átmérő:

0 mm

Akusztikus szenzorral:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

0 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Csatlakozókábel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

ARGUS Standard 360°-os beltéri PIR. Elektronikus mozgásérzékelő beltéri mennyezeti szereléshez. 360°-os felületi felügyelet. Hatékony és diszkrét infravörös érzékelő otthonának minden típusú helyiségéhez. Gyors és egyszerű beállítások a bekapcsolási időre és a fényérzékenységi szintekre. Vonzó kialakítás, hogy illeszkedjen a belső térhez. Hálózati feszültség 220–240 V AC, 50 Hz. Max. kapcsolási áram 10 A, 220–240 V AC, cos ? 0,6. Névleges teljesítmény: izzólámpák 230 V AC, 1000 W; halogén lámpák 230 V AC, 1000 W; halogén elektronikus transzformátorral 315 VA; halogén vasmagos transzformátorral 500 VA. Fénycsövek 250 VA. Kapacitív terhelések (6 A vizsgálati áram) 28 µF. Kapacitív terhelések (10 A vizsgálati áram) 21 µF. Kompakt fénycsövek 4 x 23 W. Előtét biztosíték 6 A. Készenléti áramfelvétel < 2 W. Érzékelési szög 360°. Hatósugár max. 7,4 m (2,4 m-es szerelési magasságnál). Fényérzékenység (luxbeállítás) 5–2000 lux. Időbeállítás kb. 3 s-tól kb. 10 percig, alsó tűréshatár 2–8 s. Váltható üzemmódok, automatikus üzemmód. Csatlakozás: 3 vezeték, nulla vezető szükséges. Fényérzékenység (luxbeállítás) 5–2000 lux. Időbeállítás kb. 3 s-tól kb. 10 percig, alsó tűréshatár 2–8 s. Váltható üzemmódok, automatikus üzemmód. Csatlakozás: 3-vezetékes. Működési hőmérséklet: csak beltéri használatra. Védelmi típus IP 20. EK-irányelvek: kisfeszültségű irányelv 2006/95/EK és EMV-irányelv 2004/108/EK. Szín fehér, RAL 9010. Méretek: (HxSzxM) 135x135x43 mm. Nettó súly: 208 g. Fehér színű.