Schneider - Mozgásérzékelő IR vevővel és bővítőegységgel IP20 GT27346 - MTN550591
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - jelenlétérzékelő
Max. hatótávolság előre - 7 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 30 min
Vízszintes érzékelésszög - 0-360 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 1000 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT27346
Gyártói cikkszám
MTN550591
Gyártói típuskód
Merten MTN550591
Kivitel:
jelenlétérzékelő
Max. hatótávolság előre:
7 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
30 min
Vízszintes érzékelésszög:
0-360 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
1000 W
Folyamatos fényszabályozás:
Nem
HLK/HVAC irányítás:
Igen
Kényszerkikapcsolás:
Nem
Állatkifutó:
Nem
Átbújásvédelem:
Igen
Hálózatba köthető:
Nem
Optimális szerelési magasság:
2.5 m
Lépcsőházi világításvezérlő:
Igen
Áthidaló kapcsoló:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
7 m
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
14 m
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Távirányítással működtethető:
Igen
Reakcióérzékenység beállítható:
Nem
Indító fényerő beállítható:
Igen
Jelzőegységgel:
Nem
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Védettség (IP):
IP20
Frekvencia:
50-50 Hz
Min. kapcsolási idő:
10 s
Indító fényerő:
10-1000 lx
Max. bekapcsolási áram:
5 A
Vezérlőáram:
4.3 mA
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Riasztó-funkció:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
0-25 °C