Schneider - Mozgásérzékelő Sedna alumínium 2300W IP20 GT62906 - SDN2000260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mozgásjelző
Max. hatótávolság előre - 10 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 20 min
Vízszintes érzékelésszög - 180-180 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 2300 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
8690495053319
Sonepar cikkszám
GT62906
Gyártói cikkszám
SDN2000260
Gyártói típuskód
Sedna SDN2000260
Kivitel:
mozgásjelző
Max. hatótávolság előre:
10 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
20 min
Vízszintes érzékelésszög:
180-180 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
2300 W
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:
passzív infravörös
Folyamatos fényszabályozás:
Nem
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Kényszerkikapcsolás:
Igen
Állatkifutó:
Nem
Átbújásvédelem:
Nem
Hálózatba köthető:
Nem
Optimális szerelési magasság:
1.2 m
Lépcsőházi világításvezérlő:
Igen
Áthidaló kapcsoló:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
10 m
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
20 m
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Távirányítással működtethető:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Reakcióérzékenység beállítható:
Nem
Indító fényerő beállítható:
Igen
Jelzőegységgel:
Nem
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Szín:
alumínium
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-50 Hz
Min. kapcsolási idő:
1 s
Indító fényerő:
0-0 lx
C-teher:
Igen
Kapcsolási zónák száma:
2
Max. bekapcsolási áram:
10 A
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Riasztó-funkció:
Nem