MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Mozgásérzékelő Sedna bézs 2300W IP20 GT94117 - SDN2000247

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mozgásérzékelő Sedna bézs 2300W IP20 GT94117

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 10 m

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 2300 W

  • Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia - passzív infravörös

  • Folyamatos fényszabályozás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8690495060829

Sonepar cikkszám

GT94117

Gyártói cikkszám

SDN2000247

Gyártói típuskód

Sedna SDN2000247

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

10 m

Max. kapcsolási teljesítmény:

2300 W

Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:

passzív infravörös

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Kényszerkikapcsolás:

Igen

Állatkifutó:

Nem

Átbújásvédelem:

Nem

Hálózatba köthető:

Nem

Optimális szerelési magasság:

1.2 m

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Áthidaló kapcsoló:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

10 m

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

20 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Nem

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Nem

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Szín:

bézs

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-50 Hz

Min. kapcsolási idő:

2 s

Szenzor elfordulási tartománya, vízszintes:

180-180 °

Szenzor elfordulási tartománya, függőleges:

90-90 °

Indító fényerő:

5-1000 lx

C-teher:

Igen

Kapcsolási zónák száma:

2

Max. bekapcsolási áram:

10 A

Mellékállomás bemenetek:

Igen

Riasztó-funkció:

Nem

SEDNA Mozgásérzékelő, 180°, 10A, bézs. készülékalkalmazás: megfigyelés - készülékbemutatás: keret nélkül - érzékelő típusa: PIR - termékspecifikus alkalmazás: Lépcsőház-figyelés. Előnyök : A termékek az EN és IEC szabványok előírásainak eleget tesznek, to