MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Mozgásérzékelő Sedna fehér 2300W IP20 GT67494 - SDN2000221

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mozgásérzékelő Sedna fehér 2300W IP20 GT67494

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 10 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 20 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 180-180 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 2300 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

19 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8690495053029

Sonepar cikkszám

GT67494

Gyártói cikkszám

SDN2000221

Gyártói típuskód

Sedna SDN2000221

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

10 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

20 min

Vízszintes érzékelésszög:

180-180 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

2300 W

Kényszerkikapcsolás:

Igen

Optimális szerelési magasság:

1.2 m

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Szerelési mód:

süllyesztett

Anyag:

műanyag

Felület kivitele:

fényes

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-50 Hz

Min. kapcsolási idő:

1 s

Indító fényerő:

0-5 lx

Max. bekapcsolási áram:

10 A

Szélesség:

71 mm

Magasság:

71 mm

Környezeti hőmérséklet:

5-35 °C

Mélység:

51.4 mm

Sedna, movement detector, 10A without frame white. termékcsalád: Sedna - termék vagy komponens típusa: mozgásérzékelő - készülékbemutatás: keret nélkül - takarólemez színe: fehér. Előnyök : .. Alkalmazások: ..