MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Mozgásérzékelő Sedna krém 2300W IP20 GT65349 - SDN2000223

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mozgásérzékelő Sedna krém 2300W IP20 GT65349

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 10 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 20 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 180-180 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 2300 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

19 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8690495053159

Sonepar cikkszám

GT65349

Gyártói cikkszám

SDN2000223

Gyártói típuskód

Sedna SDN2000223

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

10 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

20 min

Vízszintes érzékelésszög:

180-180 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

2300 W

Optimális szerelési magasság:

1.2 m

Szerelési mód:

süllyesztett

Anyag:

műanyag

Felület kivitele:

fényes

Szín:

bézs

Védettség (IP):

IP20

Frekvencia:

50-50 Hz

Min. kapcsolási idő:

1 s

Max. bekapcsolási áram:

10 A

Környezeti hőmérséklet:

-5-35 °C

Sedna, movement detector, 10A without frame cream. termékcsalád: Sedna - termék vagy komponens típusa: mozgásérzékelő - készülékbemutatás: keret nélkül - takarólemez színe: krém. Előnyök : .. Alkalmazások: ..