Schneider - Mozgásérzékelő Sedna titánium 2300W IP20 GT77127 - SDN2000268
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mozgásjelző
Max. hatótávolság előre - 10 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 20 min
Vízszintes érzékelésszög - 180-180 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 2300 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
8690495053487
Sonepar cikkszám
GT77127
Gyártói cikkszám
SDN2000268
Gyártói típuskód
Sedna SDN2000268
Kivitel:
mozgásjelző
Max. hatótávolság előre:
10 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
20 min
Vízszintes érzékelésszög:
180-180 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
2300 W
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:
passzív infravörös
Folyamatos fényszabályozás:
Nem
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Kényszerkikapcsolás:
Igen
Állatkifutó:
Nem
Átbújásvédelem:
Nem
Hálózatba köthető:
Nem
Letapogatási szög:
180 °
Optimális szerelési magasság:
1.2 m
Lépcsőházi világításvezérlő:
Igen
Áthidaló kapcsoló:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
10 m
Max. jelenlét tartomány:
150 m2
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
20 m
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Távirányítással működtethető:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Reakcióérzékenység beállítható:
Nem
Indító fényerő beállítható:
Igen
Jelzőegységgel:
Nem
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Szín:
titán
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-50 Hz
Min. kapcsolási idő:
2 s
Szenzor elfordulási tartománya, vízszintes:
180-180 °
Szenzor elfordulási tartománya, függőleges:
90-90 °
Indító fényerő:
5-1000 lx
Falra szerelhető:
Igen
C-teher:
Igen
Kapcsolási zónák száma:
2
Max. bekapcsolási áram:
10 A
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Riasztó-funkció:
Nem
Szélesség:
71 mm
Magasság:
71 mm
Környezeti hőmérséklet:
0-35 °C
Mélység:
51.4 mm
Átmérő:
0 mm
Beépítési mélység:
24.8 mm
Min. készülékdoboz mélység:
46 mm