Schneider - Mozgássérült hívórendszer központ GT40446 - 740000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - egyéb
Szerelési mód - falon kívüli
Szín - fehér
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Igen
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984124750
Sonepar cikkszám
GT40446
Gyártói cikkszám
740000
Gyártói típuskód
ELSO 740000
Felhasználás:
egyéb
Szerelési mód:
falon kívüli
Szín:
fehér
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Igen
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmezővel
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
300 mm
Készülék magassága:
201 mm
Készülék mélysége:
21 mm