Schneider - Mozgássérült húzózsinóros nyomó betét piros gombbal (hívó) GT24368 - 740034
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Működtetés - húzózsinór
Építési mód - fali eszköz
Szín - rozsdamentes acél
Feszültségellátás módja - külső
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4013984124798
Sonepar cikkszám
GT24368
Gyártói cikkszám
740034
Gyártói típuskód
ELSO 740034
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Működtetés:
húzózsinór
Építési mód:
fali eszköz
Szín:
rozsdamentes acél
Feszültségellátás módja:
külső
Alkalmas:
hívás
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Buszra köthető:
2-vezetékes
Gomb funkciója:
hívás indítás
Csatlakozással:
egyéb
Min. készülékdoboz mélység:
46 mm
Mozgássérült kapcsoló