Nem visszaküldhető

Schneider - Mozgássérült WC 24V hangjelző IP20 SX078073 - 740010

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mozgássérült WC  24V hangjelző IP20 SX078073

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 24-24 V

  • Áram fajtája - AC

  • Lencse színe - piros

  • Akusztikus jel fajtája - egyéb

  • Szerelési mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013984124767

Sonepar cikkszám

SX078073

Gyártói cikkszám

740010

Gyártói típuskód

ELSO 740010

Névleges feszültség:

24-24 V

Áram fajtája:

AC

Lencse színe:

piros

Akusztikus jel fajtája:

egyéb

Szerelési mód:

egyéb

Optikai jel fajtája:

villogó fény

Hangerő:

70 dB

Áramfelvétel:

0.25 A

Teljesítmény:

4 W

Védettség (IP):

IP20

Akusztikus jeladó típusa:

zümmögő/berregő

Ház színe:

fehér

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Érintkezéssel:

Nem

Fényforrás:

LED

Falra szerelhető:

Igen

Védettség (NEMA):

1

Hangjelzés frekvenciája:

1.8-2.8 kHz

Megfelel EN54-23-nek:

Nem

Mozgássérült WC 24V hangjelző