Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mozgássérült WC-szett IP20 GT09905 - 740074

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mozgássérült WC-szett IP20 GT09905

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - teljes szett

  • Szín - fehér

  • Névleges feszültség AC - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4013984124866

Sonepar cikkszám

GT09905

Gyártói cikkszám

740074

Gyártói típuskód

ELSO 740074

Kivitel:

teljes szett

Szín:

fehér

Névleges feszültség AC:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP20

RAL-szám (hasonló):

9010

A mozgássérültek számára kialakított WC-k hívórendszere Elso Fashion designban kapható. A szett 1 szobai jelzőlámpát, egy hívót, egy nyugtázó nyomógombot és egy tápegységet tartalmaz A hívást az ajtó előtti jelzőlámpa piros villogással és hangjelzéssel jelzi. A rendszerfeszültség 24 V DC, 0,6 A Az egységek polárfehér színűek A takarókeretek nem gyári tartozékok. A tápegység egy elosztószekrény DIN-sínjére szerelhető változatú. Szükség esetén több, egy csoportos jelzőlámpához csatlakoztatott WC-riasztóra bővíthető.