Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mozgássérült WC-szett IP20 GT42321 - 740124

Schneider
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - teljes szett

  • Szín - fehér

  • Feszültség fajtája - DC

  • Védettség (IP) - IP20

  • RAL-szám (hasonló) - 9010

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013984175554

Sonepar cikkszám

GT42321

Gyártói cikkszám

740124

Gyártói típuskód

ELSO 740124

Kivitel:

teljes szett

Szín:

fehér

Feszültség fajtája:

DC

Védettség (IP):

IP20

RAL-szám (hasonló):

9010

Mozgássérült WC-szett