Schneider - Mozgássérült WC szett krémfehér IP20 SN071760 - 740070
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - teljes szett
Szín - fehér
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP20
RAL-szám (hasonló) - 1013
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984124859
Sonepar cikkszám
SN071760
Gyártói cikkszám
740070
Gyártói típuskód
740070
Kivitel:
teljes szett
Szín:
fehér
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP20
RAL-szám (hasonló):
1013
ELSO Sigma Mozgássérült WC szett, gyöngyház FASHION. termékcsalád: ELSO - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : Az ELSO S A szettek ELSO JOY, FASHION és SCALA kapcsolócsaládokkal rendelhetőek.... Alkalmazások: ..