Schneider - Mozgássérült WC-szett nyugtázó kapcsoló GT32701 - 740044
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Működtetés - billentyű
Építési mód - fali eszköz
Szín - rozsdamentes acél
Feszültségellátás módja - külső
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4013984124811
Sonepar cikkszám
GT32701
Gyártói cikkszám
740044
Gyártói típuskód
ELSO 740044
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Működtetés:
billentyű
Építési mód:
fali eszköz
Szín:
rozsdamentes acél
Feszültségellátás módja:
külső
Alkalmas:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Buszra köthető:
2-vezetékes
Gomb funkciója:
hívás leállítás
Csatlakozással:
egyéb
Min. készülékdoboz mélység:
46 mm
Mozgássérült WC-szett nyugtázó kapcsoló