Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mozgató LF230 4 Nm SX107123 - 8750003000

MásolásMásolás
Schneider - Mozgató LF230 4 Nm SX107123

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezérlőjel - bináris

  • Tápfeszültség - 230 V AC

  • Szelepekhez alkalmas - Nem

  • Szellőzőarmatúrához alkalmas - Igen

  • Kivitel - forgó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

100 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606489659189

Sonepar cikkszám

SX107123

Gyártói cikkszám

8750003000

Gyártói típuskód

8750003000

Vezérlőjel:

bináris

Tápfeszültség:

230 V AC

Szelepekhez alkalmas:

Nem

Szellőzőarmatúrához alkalmas:

Igen

Kivitel:

forgó

Forgatónyomaték:

4 Nm

Feszültségmentesen zárva:

Nem

Védettség (IP):

IP54

Végérintkezők:

nincs

Szabályozástípus be/ki:

Igen

Nullafeszültség visszatéréssel:

Nem

Üzemidő:

75 s

Segédérintkező:

Nem

Automatikus löketfelismerés:

Nem

Szabályozás típusa moduláló:

Igen

Kézi irányítás:

Igen

Beállítható működési tartomány:

Nem

Segédérintkezők opcionális:

Nem

ISO 5211 közvetlenül szerelt karmantyúval:

Nem

Állapotjelentés:

nincs

Max. felvett el. energia:

7 VA

Környezeti hőmérséklet:

-30-50 °C

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Robbanásvédett:

Nem

Max. forgásszög:

95 °

Ház anyaga:

egyéb

Energiafogyasztás üzem közben:

5 W

Szabályozás típusa Split-Range:

Nem

Csatlakozás a szelepre:

nincs

Beállítható állapotjelzés:

Igen

Biztonsági funkció típusa:

egyéb

Biztonsági funkció működési elve:

egyéb

Mechanikus állapotjelzővel:

Igen

Védettség (NEMA):

3

Biztonsági funkcióval:

Nem

Szélesség:

130 mm

Magasság:

107 mm

Megengedett relatív nedvesség:

0-95 %

Mozgató LF230 4 Nm