Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mozgó rész kihúzható vált. MCC 150mm SX055012 - 88033

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mozgó rész kihúzható vált. MCC 150mm SX055012

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - építőcsoporthordozó

  • Szélesség - 600 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm

  • Magasság - 150 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430880332

Sonepar cikkszám

SX055012

Gyártói cikkszám

88033

Gyártói típuskód

88033

Kivitel:

építőcsoporthordozó

Szélesség:

600 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

650 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2000 mm

Magasság:

150 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Mélység:

100 mm

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Mozgó rész kihúzható vált. MCC 150mm