Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mozgó rész kihúzható vált. MCC 75mm SX055010 - 88031

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mozgó rész kihúzható vált. MCC 75mm SX055010

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - építőcsoporthordozó

  • Szélesség - 600 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm

  • Magasság - 75 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430880318

Sonepar cikkszám

SX055010

Gyártói cikkszám

88031

Gyártói típuskód

88031

Kivitel:

építőcsoporthordozó

Szélesség:

600 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

650 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2000 mm

Magasság:

75 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Mélység:

100 mm

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Mozgó rész kihúzható vált. MCC 75mm