Schneider - Mozgó rész kihúzható vált. NS250 3P SX055005 - 88020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - építőcsoporthordozó
Szélesség - 538 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 117 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430880202
Sonepar cikkszám
SX055005
Gyártói cikkszám
88020
Gyártói típuskód
88020
Kivitel:
építőcsoporthordozó
Szélesség:
538 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
117 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
88 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Mozgó rész kihúzható vált. NS250 3P