Schneider - Mozgó rész kihúzható vált. NS250 4P SX055006 - 88021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - építőcsoporthordozó
Szélesség - 538 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 142 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430880219
Sonepar cikkszám
SX055006
Gyártói cikkszám
88021
Gyártói típuskód
88021
Kivitel:
építőcsoporthordozó
Szélesség:
538 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
142 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
88 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Mozgó rész kihúzható vált. NS250 4P