Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mozgó rész kihúzható vált. NS630 3P SX055007 - 88022

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mozgó rész kihúzható vált. NS630 3P SX055007

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - építőcsoporthordozó

  • Szélesség - 538 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm

  • Magasság - 167 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430880226

Sonepar cikkszám

SX055007

Gyártói cikkszám

88022

Gyártói típuskód

88022

Kivitel:

építőcsoporthordozó

Szélesség:

538 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

650 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2000 mm

Magasság:

167 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Mélység:

73 mm

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Mozgó rész kihúzható vált. NS630 3P