Schneider - Mozgó rész kihúzható vált. NS630 4P SX055008 - 88023
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - építőcsoporthordozó
Szélesség - 538 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 282 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430880233
Sonepar cikkszám
SX055008
Gyártói cikkszám
88023
Gyártói típuskód
88023
Kivitel:
építőcsoporthordozó
Szélesség:
538 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
282 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
73 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Mozgó rész kihúzható vált. NS630 4P