Schneider - Mozgó síntartó 5/10mm-es lapos sínekhez SX066938 - LVS04662
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 4000 A
Síntávolság - 75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481867124
Sonepar cikkszám
SX066938
Gyártói cikkszám
LVS04662
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04662
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
4000 A
Síntávolság:
75 mm
Gyűjtősín nélküli tartó a Linergy gyűjtősínrendszerek függőleges és vízszintes gyűjtősínjéhez. Kompatibilis a Linergy BS 5/10mm gyűjtősínnel és Linergy LGYE gyűjtősínnel. Alkalmas hátsó, oldalsó és többlépcsős beépítésre PrismaSeT P szekrényekbe. Különböző gyűjtősínközökkel kompatibilis.