Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Schneider - MTN Fedlap,érintős termoszt.SD,nikkel SN204542 - MEG5775-6050

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MTN Fedlap,érintős termoszt.SD,nikkel SN204542

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - központi lap

  • Felhasználás - termosztát

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - egyéb

  • Szkennelhető szimbólum - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4042811199142

Sonepar cikkszám

SN204542

Gyártói cikkszám

MEG5775-6050

Gyártói típuskód

Merten WD MEG5775-6050

Kivitel:

központi lap

Felhasználás:

termosztát

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

egyéb

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK01

A Schneider Electric Merten System Design MEG5775-6050, egy nikkel színű fedlap, érintőképernyős termosztáthoz. Ez a fedlap a System Design alcsaládhoz tartozik. Falba süllyesztve lehet beszerelni. 70 mm széles, 70 mm magas, 15 mm mély. IP20-as védettséggel rendelkezik. Higanymentes. A Merten System Design egy változatos kapcsolósorozat, amely különféle kapcsolóformák széles választékát kínálja. Arisztokratikus eleganciát és luxus exkluzivitást testesít meg.