Schneider - MTN Relés végrehajtó egység, 1kimenettel SN121951 - MTN5161-0000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - relé
Terhelés fajtája - univerzális
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Névleges áram - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480370960
Sonepar cikkszám
SN121951
Gyártói cikkszám
MTN5161-0000
Gyártói típuskód
Merten WD MTN5161-0000
Kivitel:
relé
Terhelés fajtája:
univerzális
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Névleges áram:
10 A
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Fényérték memória:
Nem
Használható billentyűvel:
Igen
Használható mozgásérzékelővel:
Igen
Használható jelenlétjelzővel:
Igen
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Igen
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Igen
Használható IR-gombbal:
Igen
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Kapcsolóteljesítmény:
0-2200 W
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem