Schneider - MTN TV/R-SAT aljz.végzáró SN193749 - 466099
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Szerelési mód - süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén - 4.5 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 5 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011281884056
Sonepar cikkszám
SN193749
Gyártói cikkszám
466099
Gyártói típuskód
Merten 466099
Kivitel:
végzáró
Szerelési mód:
süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén:
4.5 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
5 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Kivezetések száma:
2
Összeállítás:
alapelem adapterlappal
Távtáplálásra alkalmas:
Igen
Csatlakozóaljzat típusa:
TV/SAT
DAB+:
Nem
Felület:
egyéb
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem