Schneider - MTN Univerzális LED dimmer modul,4-100 W SN205267 - MEG5300-0001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés módja - egyéb
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Terhelés fajtája - univerzális és LED Retrofit
Dimmelés fázis-kivágás - Igen
Dimmelés fázis-bevágás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042811185107
Sonepar cikkszám
SN205267
Gyártói cikkszám
MEG5300-0001
Gyártói típuskód
MEG5300-0001
Működtetés módja:
egyéb
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Terhelés fajtája:
univerzális és LED Retrofit
Dimmelés fázis-kivágás:
Igen
Dimmelés fázis-bevágás:
Igen
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Mellékállomás bemenetek:
Igen
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:
Nem
Használható billentyűvel:
Igen
Fényérték memória:
Igen
Szín:
szürke
Névleges feszültség:
230-230 V
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Anyag:
egyéb
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Használható IR-gombbal:
Nem
Névleges ohmos terhelés:
4-200 W
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
matt
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
100 W
Névleges kapacitív terhelés:
4-200 VA
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Névleges induktív terhelés:
4-200 VA
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Készülék mélysége:
20 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Egységek száma:
1
Minimális fényerő állítható:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK02
Frekvencia:
50-50 Hz
Teljesítményfelvétel:
100 W
Érkeresztmetszet:
2.5-2.5 mm2
Készülék szélessége:
40 mm
Készülék magassága:
45 mm