Schneider - MTN USB töltő burkolat,System-M,antracit SN081398 - MTN4367-0414
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - USB
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - antracit
Összeállítás - központi lap
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480996337
Sonepar cikkszám
SN081398
Gyártói cikkszám
MTN4367-0414
Gyártói típuskód
Merten WD MTN4367-0414
Felhasználás:
USB
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
antracit
Összeállítás:
központi lap
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmezővel
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
7024
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
69 mm
Készülék magassága:
123 mm