Schneider - MTN297843 Négyzetes nyílású, csak fedlap, sárgaréz GT72679 - MTN297843
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - TAE
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - sárgaréz
Összeállítás - központi lap
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485000794
Sonepar cikkszám
GT72679
Gyártói cikkszám
MTN297843
Gyártói típuskód
Merten MTN297843
Felhasználás:
TAE
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
sárgaréz
Összeállítás:
központi lap
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmezővel
Felirattal:
Nem
Anyag:
fém
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
fémes
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
66 mm
Készülék magassága:
66 mm
Készülék mélysége:
17 mm