Schneider - Műa csatorna 101x50mm ULTRA GT79232 - ETK10150E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 101 mm
Mélység - 50 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
16 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
8698150179800
Sonepar cikkszám
GT79232
Gyártói cikkszám
ETK10150E
Gyártói típuskód
Ultra ETK10150E
Szélesség:
101 mm
Mélység:
50 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél részek a termékkel szállítva:
Igen
Szimmetrikus:
Igen
Fedél szélessége 1:
101 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9010
Felület:
kezeletlen
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
kilyukasztott
Ütésállóság (IK):
IK07
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Fedél részek száma:
1
Építési forma négyzetes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
4500 mm2
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C