Schneider - Műa csatorna 120x55mm belső könyök fehér GT40664 - ISM11301
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 129 mm
Alak - szimmetrikus
Szög - 80-100 °
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480028861
Sonepar cikkszám
GT40664
Gyártói cikkszám
ISM11301
Gyártói típuskód
ISM11301
Szélesség:
129 mm
Alak:
szimmetrikus
Szög:
80-100 °
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
búraforma
Mélység:
117 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 1:
0 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Műa csatorna 120x55mm belső könyök fehér