MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Műa csatorna 12x 7mm tetővel öntapadós GT38798 - 4130102

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Műa csatorna  12x 7mm tetővel öntapadós GT38798

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 7 mm

  • Szélesség - 12 mm

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

  • Rögzítés módja - öntapadós és alsó perforáció

Csomagolás és feltételek

  • 140 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8428031060152

Sonepar cikkszám

GT38798

Gyártói cikkszám

4130102

Gyártói típuskód

CANATEL 7/12/ÖNTAPAD

Magasság:

7 mm

Szélesség:

12 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Rögzítés módja:

öntapadós és alsó perforáció

Hosszúság:

2000 mm

Nyílás távolsága:

0 mm

Átmérő:

0 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Önkioltó:

Igen

Fedéllel:

Igen

Rugalmas:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

0 mm2

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; %Műa csatorna 12x 7mm tetővel öntapadós