Schneider - Műa csatorna 140x55mm külső könyök fehér GT57158 - ISM10302
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 149 mm
Szín - fehér
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Mélység - 105 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480027963
Sonepar cikkszám
GT57158
Gyártói cikkszám
ISM10302
Gyártói típuskód
ISM10302
Szélesség:
149 mm
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Mélység:
105 mm
Fedél részek száma:
1
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Műa csatorna 140x55mm külső könyök fehér