Schneider - Műa csatorna 140x55mm külső könyök fehér SN014114 - ISM10302P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 149 mm
Szín - fehér
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Fedél részek szerelési módja - átfogó
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480681691
Sonepar cikkszám
SN014114
Gyártói cikkszám
ISM10302P
Gyártói típuskód
OptiLine ISM10302P
Szélesség:
149 mm
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
105 mm
Fedél részek száma:
1
Kivitel:
búraforma
Szög:
75-135 °
Fedél szélessége 1:
0 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK07
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C