Schneider - Műa csatorna 140x55mm 'T' idom egyszeres SN014111 - ISM10207P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 97 mm
Fedél részek száma - 1
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Szimmetrikus - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480681653
Sonepar cikkszám
SN014111
Gyártói cikkszám
ISM10207P
Gyártói típuskód
OptiLine ISM10207P
Szélesség:
97 mm
Fedél részek száma:
1
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Igen
Mélység:
57 mm
Leágazás szélessége:
75 mm
Kivitel:
búraforma
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK07
Alsó perforáció:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Műa csatorna 140x55mm "T" idom egyszeres