Schneider - Műa csatorna 140x55mm 'T' idom kettős GT64745 - ISM10308
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 162 mm
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Szimmetrikus - Igen
Mélység - 57 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480028014
Sonepar cikkszám
GT64745
Gyártói cikkszám
ISM10308
Gyártói típuskód
ISM10308
Szélesség:
162 mm
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Igen
Mélység:
57 mm
Leágazás szélessége:
140 mm
Kivitel:
búraforma
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Műa csatorna 140x55mm "T" idom kettős