Schneider - Műa csatorna 140x55mm 'T' idom kettős SN014119 - ISM10308P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 162 mm
Fedél részek száma - 1
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Szimmetrikus - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480681745
Sonepar cikkszám
SN014119
Gyártói cikkszám
ISM10308P
Gyártói típuskód
ISM10308P
Szélesség:
162 mm
Fedél részek száma:
1
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Igen
Mélység:
57 mm
Leágazás szélessége:
140 mm
Kivitel:
búraforma
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
OPTILINE 45 T-elem 140x185mm, műanyag, polárfehér. termékcsalád: OptiLine 45 - kábel installációs rendszer: csatornázás - termék vagy komponens típusa: T elágazó - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : Kábelcsatornák, közvetlenül bepattintható Alti