Schneider - Műa csatorna 151x50mm 120-as fedéllel ULTRA GT93975 - ETK15150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 151 mm
Mélység - 50 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
8 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8698150116119
Sonepar cikkszám
GT93975
Gyártói cikkszám
ETK15150
Gyártói típuskód
Ultra ETK15150
Szélesség:
151 mm
Mélység:
50 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél részek a termékkel szállítva:
Igen
Szimmetrikus:
Igen
Fedél szélessége 1:
151 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9010
Felület:
kezeletlen
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
kilyukasztott
Ütésállóság (IK):
IK07
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Fedél részek száma:
1
Építési forma négyzetes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
6040 mm2
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C